Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EFKB-637-SRC Ansamblu comutator selector cu capac, manual/oprit/auto, comutator selector cu 3 pozitii | AA4CTB 12F529

APPLETON ELECTRIC EFKB-637-SRC Ansamblu comutator selector cu capac, manual/oprit/auto, comutator selector în 3 poziții

În stoc
Post: AA4CTB Model: EFKB-637-SRCCrucea Ref: 12F529
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
€824.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu comutator selector cu capac
AcțiuneMenținut la stânga / menținut la centru / momentan la dreapta
Formular de contactCircuitul 4
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Adâncime1.6 "
Înălţime4.63 "
IP Rating-ul54
NEMA Rating-ul3
Numărul bandelor1
Număr de operatori1
Evaluarea siguranțeiClasa 1, Divizia 1 și 2, Grupe C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I
Tipul de operatorComutator selector cu 3 poziții
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8536509025
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactPreț
APPLETON ELECTRIC EFKB-102-SLC Ansamblu comutator selector cu capac, manual/oprit/auto, comutator selector cu 3 pozitii | AA4CRX 12F522 EFKB-102-SLCStânga momentană / Centrul menținut / Dreptul menținutCircuitul 2€866.18
APPLETON ELECTRIC EFKB-102-SRC Ansamblu comutator selector cu capac, manual/oprit/auto, comutator selector în 3 poziții | AA4CRY 12F523 EFKB-102-SRCMenținut la stânga / menținut la centru / momentan la dreaptaCircuitul 2€998.83
APPLETON ELECTRIC EFKB-345-SLC Ansamblu comutator selector cu capac, manual/oprit/auto, comutator selector cu 3 pozitii | AA4CRZ 12F526 EFKB-345-SLCStânga momentană / Centrul menținut / Dreptul menținutCircuitul 4€1,129.87
APPLETON ELECTRIC EFKB-345-SRC Ansamblu comutator selector cu capac, manual/oprit/auto, comutator selector în 3 poziții | AA4CTA 12F527 EFKB-345-SRCMenținut la stânga / menținut la centru / momentan la dreaptaCircuitul 4€1,074.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFKB-637-SRC Ansamblu comutator selector cu capac, manual/oprit/auto, comutator selector în 3 poziții
€824.98 /unitate