GEORG FISCHER Reductor Tee


Filtru
Material corp: PVC , Culoare: Gri , Tipul conexiunii: Soclu x Soclu x Soclu , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 80
StilModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
801-422
324 psi la 73 de grade F4 "x 4" x 3 "€82.71
A
801-420
324 psi la 73 de grade F4 "x 4" x 2 "€94.49
A
801-338
375 psi la 73 de grade F3 "x 3" x 2 "€58.46
A
801-251
404 psi la 73 de grade F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€28.97
A
801-249
404 psi la 73 de grade F2 "x 2" x 1 "€31.56
A
801-210
471 psi la 73 de grade F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€23.04
A
801-211
471 psi la 73 de grade F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€23.01
A
801-168
520 psi la 73 de grade F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€24.41
A
801-131
630 psi la 73 de grade F1 "x 1" x 3/4 "€11.24
A
801-130
630 psi la 73 de grade F1 "x 1" x 1/2 "€11.43
A
801-101
688 psi la 73 de grade F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€8.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?