Cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco folosiți mânerele lor pentru a deplasa pistonii din cleme de-a lungul axei lor. Aceste cleme pot fi blocate fie în două poziții (poziția extinsă și retrasă), permițându-le să acționeze atât ca cleme de tragere, cât și de împingere sau doar în poziția extinsă. Ele sunt ideale pentru utilizarea în montaj, testare, prelucrare CNC și aplicații de turnare prin injecție a plasticului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Cleme din seria Destaco 605 poate acționa atât ca cleme de tragere, cât și ca cleme de împingere, folosind un mâner care cade sub planurile de montare pentru a bloca clema în poziția retrasă. Aceste cleme sunt construite din oțel pentru rigiditate și durabilitate structurală și pentru a preveni ruperea / deteriorarea din cauza operațiunilor grele. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 605-M poate fi blocată atât în poziție extinsă, cât și în poziție retrasă și are un piston filetat metric pentru atașarea arborelor filetate metric. De asemenea, are o bază ușoară ștanțată, cu flanșă, care este tratată termic pentru o rezistență sporită și o instalare sigură pe suprafețe plane sau piese de prelucrat. Raptor Supplies De asemenea, oferă Destaco 605 Clemă cu acțiune în linie dreaptă având specificații similare cu cea a clemei Destaco 605-M și un piston cu filet imperial pentru prinderea pieselor de prelucrat folosind fusuri filetate imperiale.
Utilizari:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 605-M este proiectată pentru prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare, operațiuni de testare și asamblare în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 605-M are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală, durabilitate și minimizarea uzurii din cauza condițiilor abrazive.
- Are un stil de montare pe bază cu flanșă, oferind o capacitate maximă de încărcare de 300 lb.
- Baza ușoară ștanțată a clemei este tratată termic pentru a oferi o rezistență sporită.
- Această clemă vine cu un mâner ergonomic, ușor de ținut, pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Mânerul clemei se rotește în jos pentru a avansa pistonul și a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Această clemă poate fi blocată atât în poziție extinsă, cât și retrasă pentru confortul utilizatorului.
- Este echipat cu un piston rotund cu filet M8 (metric) și limită de cursă de 1.25 inci.
- Pistonul de clemă are o înălțime de 0.97 inci și oferă un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 45:1 / 40:1.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate furniza un ansamblu de arbore cu cap hexagonal 207203-M pentru fixarea sigură a pieselor de prelucrat pe clema Destaco 605-M.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 605-M este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 605-M este fixată în siguranță pe piesele de prelucrat folosind o pereche de găuri filetate pe baza clemei.
- Când este necesar, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor din orificiile de montare filetate de pe baza cu flanșă folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 605-M sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă o clemă similară, cu filet piston 5/16-18 (Clema Destaco 605) pentru atașarea fuselor filetate imperiale.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă cu acțiune în linie dreaptă este acționată manual folosind un mâner rotativ pentru a împinge sau trage un piston cu un ax atașat pe piesa de prelucrat și pentru a preveni mișcarea acesteia la mijlocul funcționării, asigurând astfel o strângere sigură.
Î. Culoarea roșie a mânerului clemei indică ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea ideală a clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Măsura forței sau capacității de reținere indică rezistența ideală a clemei măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele dintre mânerele sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea siglei Destaco de pe cleme.