DAYTON Unitate directă pentru mixer rezervor, oțel inoxidabil 316


Filtru
Max. RPM: 2000 , Lungimea axului: 36 " , Material arbore: 316 oțel inoxidabil , Tip: Unitate directă
StilModelHPDiagrama arborelui.Preț (ex. TVA)
A
32V127
15 / 8 "€1,585.84
B
32V128
23 / 4 "€1,799.17

Unitate directă pentru mixer rezervor, oțel inoxidabil 316

Mixerele cu rezervor Dayton sunt proiectate pentru amestecarea rezervoarelor mici și a tamburelor cu cap deschis care conțin fluide cu vâscositate scăzută, cum ar fi uleiul ușor și siropurile. Ele pot fi montate confortabil și facilitează mutarea unghiului arborelui de la un container la altul. Acestea au o clemă de amestecare acționată de aer pe marginea rezervorului și arbore standard pentru a extinde elicea până la 48 de inchi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mixere cu rezervor disponibile în opțiuni de 1 și 2 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?