DAYTON 32V128 Mixer cu rezervor Direct Drive 2 CP 316 Oțel inoxidabil | AC6BZQ

DAYTON 32V128 Mixer cu rezervor Direct Drive 2 CP Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AC6BZQ Model: 32V128

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,799.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer de rezervor
HP2
RPM max2000
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Lungimea axului36 "
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
TipUnitate directă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.7425
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)105.66
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHPDiagrama arborelui.Preț
DAYTON 32V127 Mixer cu rezervor Direct Drive 1 CP 316 Oțel inoxidabil | AC6BZP 32V12715 / 8 "€1,585.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32V128 Mixer cu rezervor Direct Drive 2 CP Oțel inoxidabil 316
€1,799.17 /unitate