DAYTON 32V127 Mixer cu rezervor Direct Drive 1 CP 316 Oțel inoxidabil | AC6BZP

DAYTON 32V127 Mixer cu rezervor Direct Drive 1 CP Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AC6BZP Model: 32V127

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,585.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer de rezervor
HP1
RPM max2000
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului36 "
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
TipUnitate directă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.88
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)101.09
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHPDiagrama arborelui.Preț
DAYTON 32V128 Mixer cu rezervor Direct Drive 2 CP 316 Oțel inoxidabil | AC6BZQ 32V12823 / 4 "€1,799.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32V127 Mixer cu rezervor Direct Drive 1 CP Oțel inoxidabil 316
€1,585.84 /unitate