EATON Supape de control al debitului din seria Danfoss FR1-16


Supapele de reglare a debitului Eaton Danfoss din seria FR1-16 sunt utilizate pentru reglarea debitului de fluid, menținând în același timp un debit constant. Aceste combinatoare de separare a fluxului sunt ideale pentru recoltatoare, transportoare de gunoi și aplicații industriale.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
02-169304
€179.29
RFQ
A
02-169129
€179.29
RFQ

DESCRIERE

  • Supapele de control al debitului Eaton Danfoss din seria FR1-16 au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală.
  • Aceste supape de reglare a debitului sunt integrate cu etanșări Buna-N pentru rezistență chimică și conexiune etanșă.
  • Au temperaturi de funcționare cuprinse între -40 și 120 de grade C.
  • Aceste supape de debit Vickers au un debit maxim de 114 l/min.

Accesorii compatibile

  • Kit de etanșare pentru piese de schimb Eaton Danfoss 565810: Are garnituri Buna N pentru a înlocui garniturile deteriorate și uzate pentru o conexiune etanșă.

Întrebări Frecvente

Ce fluide sunt compatibile cu aceste supape de reglare a debitului?

Fluidele de uz general care respectă standardele MIL-H-5606, SAE 10 și SAE 20 sunt compatibile cu supapele de control al debitului din seria Eaton Danfoss FR1-16.

Care este debitul presetat din fabrică al supapelor de control al debitului Eaton Danfoss seria FR1-16?

56.85 l / min.

Care este presiunea nominală a acestor supape de control al debitului?

210 bari.

Care este nivelul de filtrare recomandat al acestor supape de control al debitului?

Acestea vin cu codul de curățenie ISO de 18/16/13 microni pentru prevenirea pătrunderii contaminanților în supape.

Ce tip de instalație oferă aceste robinete?

Cartuș de înșurubare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?