A B Modelul corpului: Wye , Stilul corpului: Wye , Material coperta: Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb , Material garnituri: BNR , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune: 400 psi , Mfr. Serie: LF777SI , Min. Temp.: 32 de grade F , Conexiune priză: Femelă filetată , Dimensiune priză: 1 / 2 " , Tip priză: Femelă filetată , Evaluare presiune: 27.6 Bar la 99 de grade C , Tip capac de reținere: Atins cu mufa de închidere , Material ecran: Oţel inoxidabil , Marimea ecranului: 20 ochiuri de plasă