Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF777SI Sita 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, 178 grade. C, 27.6 bar presiune | CA2KAR 0379114

WATTS LF777SI Sita 1 1/4 Y, admisie 1 1/4 inch, 178 grade. C, 27.6 bari de presiune

În stoc
Articol: CA2KAR Model: LF777SI 1 1/4Crucea Ref: 0379114
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
€163.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpAlamă
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiBNR
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.210 de grade F
Presiune maximă400 psi
Mfr. SerieLF777SI
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareAlamă
Evaluare presiune27.6 Bar la 99 de grade C
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi la 210 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9882

Detalii produs:

Sita Y, intrare de 1 1/4 inch, 178 grade. C, 27.6 bari de presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LF777SI Sita 2 1/2 Y, intrare 2 1/2 inch, 178 grade. C, 27.6 bar | CB3NCH 0379117 LF777SI 2 1/2Alamă2 1 / 2 "€1,065.70
Sita WATTS LF777SI 3 Y, admisie de 3 inchi, 178 grade. C, 27.6 bar | CB3NCJ 0379118 LF777SI 3Alamă3"€1,158.62
WATTS LF777SI Sita 1 Y, intrare 1 inch, 178 grade. C | CC7KZG 0379113 LF777SI 1Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1"€103.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF777SI Sita 1 1/4 Y, admisie 1 1/4 inch, 178 grade. C, 27.6 bari de presiune
€163.39 /unitate