Sita WATTS LF777SI 3 Y, admisie de 3 inchi, 178 grade. C, 27.6 bar | CB3NCJ 0379118

WATTS LF777SI Sita 3 Y, intrare de 3 inchi, 178 grade. C, 27.6 bar

În stoc
Articol: CB3NCJ Model: LF777SI 3Crucea Ref: 0379118

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,158.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpAlamă
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiBNR
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.210 de grade F
Presiune maximă400 psi
Mfr. SerieLF777SI
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareAlamă
Evaluare presiune27.6 Bar la 99 de grade C
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi la 210 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6792

Detalii produs:

Sita Y, intrare de 3 inchi, 178 grade. C, 27.6 bar

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LF777SI Sita 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, 178 grade. C, 27.6 bar presiune | CA2KAR 0379114 LF777SI 1 1/4Alamă1 1 / 4 "€163.39
WATTS LF777SI Sita 2 1/2 Y, intrare 2 1/2 inch, 178 grade. C, 27.6 bar | CB3NCH 0379117 LF777SI 2 1/2Alamă2 1 / 2 "€1,065.70
WATTS LF777SI Sita 1 Y, intrare 1 inch, 178 grade. C | CC7KZG 0379113 LF777SI 1Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1"€103.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF777SI Sita 3 Y, intrare de 3 inchi, 178 grade. C, 27.6 bar
€1,158.62 /unitate