OIL SAFE Sisteme avansate de transfer de fluide în vrac


Sistemele avansate de transfer de lichide în vrac Oil Safe sunt ideale pentru controlul superior al contaminării în spații restrânse. Aceste sisteme pot filtra, depozita și distribui uleiuri/lubrifianți noi care sunt mai murdare după extracție și trebuie curățate înainte de a le adăuga la mașini sau echipamente.

Filtru
StilModelCapacitate
A
FF20200
2 x 65 gal.
RFQ
A
FF24000
4 x 30 gal.
RFQ
A
FF20421
4 x 65 și 2 x 120 și 1 x 240 gal.
RFQ
A
FF20422
4 x 65 și 2 x 120 și 2 x 240 gal.
RFQ
A
FF20420
4 x 65 și 2 x 120 gal.
RFQ
A
FF20400
4 x 65 gal.
RFQ
A
FF20040
4 x 120 gal.
RFQ
A
FF20060
6 x 120 gal.
RFQ
A
FF20800
8 x 65 gal.
RFQ
A
FF20C00
12 x 65 gal.
RFQ

Sisteme avansate de transfer de fluide în vrac

Sistemele avansate de stocare în vrac Oil Safe sunt proiectate pentru a transfera un volum mare de fluide și pentru a preveni contaminarea în timpul procesului. Aceste sisteme de transfer au o pompă și un filtru dedicat pentru fiecare rezervor pentru a preveni contaminarea încrucișată a lubrifianților și pentru a asigura curățenia maximă. Sunt echipate cu deflectoare interne pentru dirijarea fluxului. Conformitatea EPA și SPCC, precum și carcasa clasificată 811HT acceptată de MSHA asigură o funcționare sigură. Rezervoarele au coduri de culoare pentru o identificare exactă. Alegeți dintr-o gamă largă de sisteme avansate de transfer de fluide, disponibile în capacități de 30, 65, 120 și 240 de galoane.

DESCRIERE

  • Fiecare rezervor are o pompă și un filtru dedicat pentru fiecare rezervor pentru a preveni contaminarea încrucișată a lubrifianților, asigurând o curățenie maximă.
  • Acestea au un palet de reținere a scurgerilor care colectează uleiuri / lubrifianți pentru a menține siguranța la locul de muncă.
  • Ele vin cu un filtru standard Beta 7 de 2000 microni care ajută la filtrarea în trei căi, inclusiv umplerea, distribuirea și recirculare uleiuri în interiorul sistemului.
  • Sunt disponibile într-o gamă de 10 culori pentru identificarea și manipularea precisă a lubrifianților.
  • Aceste sisteme dispun de asemenea de robinete cu închidere automată pentru a distribui cu ușurință fluidele din dozatoarele cu coduri de culori.
  • Acestea includ indicatori de nivel pentru indicarea vizuală a nivelului fluidelor din sistem și au fante pentru a permite atașarea cu transpaleți sau stivuitoare.

Standarde și aprobări

  • APE
  • SPCC

Întrebări Frecvente

De ce se curăță lubrifianții înainte de utilizare?

Contaminarea lubrifianților cauzează defecțiunea mașinii prin afectarea directă a capacității lubrifiantului de a controla frecarea, uzura și coroziunea. Prin urmare, lubrifianții / uleiurile sunt curățate înainte de utilizare.

Ce este un ventilator desicant?

Un ventilator desicant elimină aerul din jur de contaminanți (atât umiditatea, cât și murdăria) și menține lubrifianții să funcționeze curat și uscat.

Care este scopul unei bobine retractabile cu descărcare statică?

Bobina cu descărcare statică este utilizată pentru împământarea echipamentelor care operează în atmosfere periculoase. Această bobină disipează acumularea electrică statică, reducând șansele de scânteie și riscurile potențiale de explozie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?