VESTIL Cărucioare de ridicare a anvelopelor din seria CART-PN


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Albastru , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: Cauciuc , Lățimea roții frontale: 3 1 / 2 " , Înălțimea mânerului: 38 1 / 4 " , Material: Oţel , Număr de rotile: 4 , Tip operațiune: Picior operat , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Cauciuc , Lățimea roții din spate: 3 1 / 2 " , Scala inclusă: Nu
StilModelLățimea peronuluiCapacitateDimensiunea roții frontaleDimensiunea roții din spateGama de serviciiLăţimeÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
CART-PN-1500
20 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "până la 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "€3,664.03
B
CART-PN-600
20 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "până la 40"27.12 "38.38 "42 "€3,083.60
C
CART-PN-400
20 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "până la 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "€2,269.41
D
CART-PN-600-D
20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "până la 67"28 "38.25 "50 "€4,142.25
E
CART-PN-1000
24 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "până la 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "€4,142.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?