VESTIL CART-PN-1000 Carucior hidraulic pentru anvelope pneumatice, 1000 lb. Capacitate | AG7PDP

VESTIL Carucior hidraulic pentru anvelope CART-PN-1000, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG7PDP Model: CART-PN-1000

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,142.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.13 "
Material pentru rotile frontaleCauciuc
Dimensiunea roții frontale13 "
Înălţime38.38 "
Lungime62.38 "
MaterialOţel
Max. Înălţime46.5 "
Max. Distanța de călătorie33 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime13.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.40.12 "
Material pentru rotile din spateCauciuc
Dimensiunea roții din spate9 7 / 8 "
Scară inclusăNu
Înălțimea de service21 1/2 la 43 3/4 "
Gama de servicii13 1/2 "până la 46 1/2"
Tip vitezăSingur
Tip roatăPneumatic
Lăţime31.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)97.47
Lungimea navei (cm)158.43
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCapacitateDimensiunea roții frontaleDimensiunea roții din spateGama de serviciiLăţimeÎnălţimeLungimePreț
VESTIL CART-PN-1500 Carucior hidraulic pentru anvelope pneumatice, 1500 lb. Capacitate | AG7PDQ CART-PN-150020 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "până la 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "€3,664.03
VESTIL CART-PN-400 Cărucior hidraulic pentru pneuri, 400 lb. Capacitate | AG7PDR CART-PN-40020 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "până la 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "€2,269.42
VESTIL CART-PN-600 Cărucior hidraulic pentru pneuri, 600 lb. Capacitate | AG7PDT CART-PN-60020 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "până la 40"27.12 "38.38 "42 "€3,083.60
VESTIL CART-PN-600-D Cărucior pneumatic pentru cauciucuri, foarfecă dublă, 600 lb. Capacitate | AG7PDU CART-PN-600-D20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "până la 67"28 "38.25 "50 "€4,142.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Carucior hidraulic pentru anvelope CART-PN-1000, 1000 lb. Capacitate
€4,142.31 /unitate