EXTECH Termometre cu infraroșu


Filtru
Tip baterie: 9V , păstrarea datelor: Da , Temp. Precizie: +/-2.0 grade , Garantie: 3 ani
StilModelTemp. GamăAcurateteCertificat de calibrareAfişaMemorieTemp. De funcționare GamăRezoluţieTimp De RaspunsPreț (ex. TVA)
A
IR270
---LCD cu iluminare din spate de 1.5".-32 până la 132 ° F0.1° F/C1000 ms€174.73
A
IR270-NIST
-4 până la 1202 °--LCD cu iluminare din spate de 1.5".-32 până la 132 ° F0.1° F/C1000 ms€547.79
B
IR267
-45 de grade până la 315 de grade-Nu-Max / Min / Media / Dif32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade F/C1 sec.€113.38
C
42510A-NIST
-58 grade până la 1200 grade F+/- 1%NISTLCD retroiluminatMinim maxim0 grade până la 50 grade C (32 grade până la 122 grade F)0.1 grade Până la 199.9 grade300 msec.€732.74
D
42512-NIST
-58 grade până la 1832 grade F+/- 1%NISTLCD retroiluminatmax0 grade până la 50 grade C (32 grade până la 122 grade F)0.1 de grade F/0.1 grade C150 msec.€1,186.14
D
42512
-58 grade până la 1832 grade F+/- 1%-LCD retroiluminatmax32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade F/C150 msec.€469.83
E
42545-NIST
-58 grade până la 1832 grade F+/- 2%NISTLCD retroiluminatMin / Max / Media / Dif32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade Până la 199.9 grade1000 msec.€1,347.19
E
42545
-58 grade până la 1832 grade F+/- 2%-LCD retroiluminatMin / Max / Media / Dif32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade Până la 199.9 grade1000 msec.€684.99

Termometre cu infraroșu

Termometrele cu infraroșu Extech sunt folosite pentru a măsura temperaturile suprafeței de până la 1400 de grade F (760 de grade C) cu un indicator laser încorporat care identifică zona țintă și îmbunătățește obiectivul. Aceste unități dispun de o alarmă sonoră reglabilă înaltă/joasă și o funcție de emisivitate reglabilă care mărește precizia măsurării pe diferite suprafețe reflectorizante. În plus, sunt echipate cu o funcție de blocare pentru afișarea continuă a citirilor, o baterie de 9 V, o cutie de transport și un manual de utilizare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste termometre cu infraroșu, disponibile în opțiuni de timp de răspuns de 150, 300 și 1000 msec pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?