Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 42512-NIST Termometru Ir -58 la 1832f Focalizare de 1 in@30 inch | AF2CXM 6RGK8

EXTECH 42512-NIST Termometru Ir -58 la 1832f Focalizare 1 in@30 inch

În stoc
Element: AF2CXM Model: 42512-NISTCrucea Ref: 6RGK8
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
€1,186.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu infraroșu
Acuratete+/- 1%
AlarmaHigh / Low
Baterie Tip9V
Certificat de calibrareNIST
Deținere de dateDa
AfişaLCD retroiluminat
emisivitateReglabil de la 0.10 la 1.00
Mărimea și distanța punctului de focalizare1 „@ 30”
Observare cu laserConvergenţă
Memoriemax
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 50 grade C (32 grade până la 122 grade F)
Repetabilitate+/- 0.5%
Rezoluţie0.1 de grade F/0.1 grade C
Timp De Raspuns150 msec.
Răspunsul spectral8-14 uM
Temp. Gamă-58 grade până la 1832 grade F
trăgaciDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: La 30" (76-1/2cm) Distanță (2) punctele laser converg către punctul țintă de 1"

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteCertificat de calibrareAfişaMemorieTemp. De funcționare GamăRezoluţieTimp De RaspunsPreț
EXTECH 42512 Termometru Ir -58 la 1832f Focalizare de 1 in@30 inch | AC2DKB 2HZC4 42512-58 grade până la 1832 grade F+/- 1%-LCD retroiluminatmax32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade F/C150 msec.€469.83
EXTECH 42510A-NIST Termometru Ir -58 la 1200f Focalizare 1 in@12 inch | AC2QKW 2LZV2 42510A-NIST-58 grade până la 1200 grade F+/- 1%NISTLCD retroiluminatMinim maxim0 grade până la 50 grade C (32 grade până la 122 grade F)0.1 grade Până la 199.9 grade300 msec.€732.74
EXTECH 42545-NIST Termometru Ir -58 la 1832f Focalizare 1 in@50 inch | AC2QKZ 2LZV6 42545-NIST-58 grade până la 1832 grade F+/- 2%NISTLCD retroiluminatMin / Max / Media / Dif32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade Până la 199.9 grade1000 msec.€1,347.19
EXTECH 42545 Termometru Ir -58 la 1832f Focalizare 1 in@50 inch | AC3HKZ 2TKT3 42545-58 grade până la 1832 grade F+/- 2%-LCD retroiluminatMin / Max / Media / Dif32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade Până la 199.9 grade1000 msec.€684.99
Termometru cu infraroșu LCD cu iluminare din spate EXTECH IR267, -58 grade. la 1112 Deg. F Temp. Gama | CD2LWU 53PZ24 IR267-45 de grade până la 315 de grade-Nu-Max / Min / Media / Dif32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade F/C1 sec.€113.38
Termometru cu infraroșu EXTECH IR270, LCD cu iluminare din spate de 1.5 inchi | CH6PQM 55EP28 IR270---LCD cu iluminare din spate de 1.5".-32 până la 132 grade. F0.1 grade. F/C1000 ms€174.72
Termometru cu infraroșu EXTECH IR270-NIST, LCD cu iluminare din spate de 1.5 inchi | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4 până la 1202 de grade.--LCD cu iluminare din spate de 1.5".-32 până la 132 grade. F0.1 grade. F/C1000 ms€547.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 42512-NIST Termometru Ir -58 la 1832f Focalizare 1 in@30 inch
€1,186.14 /unitate