OIL SAFE FF20400 Sistem avansat de transfer al fluidului în vrac, 4 x 65 gal.

Articol: CD9VJW Model: FF20400
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de transfer de fluide
Capacitate4 x 65 gal.

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Sistemul de depozitare în vrac OilSafe FF20400 Advance este proiectat pentru a fi utilizat cu o varietate de uleiuri, antigel și alte fluide auto pentru a transfera în siguranță fluidele dintr-un recipient în altul în gestionarea lubrifierii. Acest sistem include 4 rezervoare OilSafe de 65 de galoane, un mâner, o pompă și un tambur pentru furtun pentru o organizare ușoară.

Caracteristici:

  • Sistemul de depozitare în vrac OilSafe FF20400 Advance are o construcție din oțel structural acoperit cu pulbere, cu un cadru complet sudat pentru rigiditate structurală
  • Acest sistem de transfer de fluide constă din ansambluri de furtunuri de stingere a incendiilor clasificate MSHA-CFR30 pentru rezistență la foc.
  • Are un indicator de nivel pentru măsurare de înaltă precizie și un ventilator desicant pentru curățenie prin îndepărtarea contaminanților din aer și acumularea de umiditate.
  • Acest sistem are rezervoare cu coduri de culoare și robinete pentru o identificare rapidă.
  • Dispune de robinete cu închidere automată pentru o distribuire ușoară pentru a transfera recipientele din dozatoarele cu coduri de culoare.
  • Acest sistem are un palet de scurgere pentru a preveni scurgerile în rezervoare.
  • Dispune de rezervoare cu capace etanșe pentru a proteja lubrifianții de contaminare și evaporare.
  • Acest sistem are mânere ergonomice concepute pentru o ridicare ușoară și o aderență îmbunătățită.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este semnificația codării culorilor în sistemul de stocare în vrac OilSafe FF20400A Advance?

A. Acest sistem dispune de coduri de culoare pentru etichetarea anumitor culori pentru o anumită unsoare sau lubrifiant, prevenind astfel contaminarea încrucișată.

Î. Ce tip de filtrare oferă acest sistem?

A. Acest sistem de stocare în vrac Oil Safe Advance oferă filtrare în 3 căi care include umplere, recirculare și distribuire.

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
OIL SAFE FF20040 Sistem avansat de transfer al fluidului în vrac, 4 x 120 gal. | CD9VJT FF200404 x 120 gal.-
RFQ
OIL SAFE FF20060 Sistem avansat de transfer al fluidului în vrac, 6 x 120 gal. | CD9VJU FF200606 x 120 gal.-
RFQ
OIL SAFE FF20200 Sistem avansat de transfer al fluidului în vrac, 2 x 65 gal. | CD9VJV FF202002 x 65 gal.-
RFQ
OIL SAFE FF20420 Sistem avansat de transfer al fluidului în vrac, 4 x 65 și 2 x 120 gal. | CD9VJX FF204204 x 65 și 2 x 120 gal.-
RFQ
OIL SAFE FF20421 Sistem avansat de transfer al fluidului în vrac, 4 x 65 și 2 x 120 și 1 x 240 gal. | CD9VJY FF204214 x 65 și 2 x 120 și 1 x 240 gal.-
RFQ
OIL SAFE FF20422 Sistem avansat de transfer al fluidului în vrac, 4 x 65 și 2 x 120 și 2 x 240 gal. | CD9VJZ FF204224 x 65 și 2 x 120 și 2 x 240 gal.-
RFQ
OIL SAFE FF20800 Sistem avansat de transfer al fluidului în vrac, 8 x 65 gal. | CD9VKA FF208008 x 65 gal.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OIL SAFE FF20400 Sistem avansat de transfer al fluidului în vrac, 4 x 65 gal.