KILLARK Pachet de perete


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -40 până la 104 grade F , Tip de fixare: periculoase Locație , Înălțime: 14 " , Finisajul carcasei: Vopsea de bronz aplicată electrostatic , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Lampă inclusă: Nu , Cantitate lampă: 1 , Lungime: 14.5 " , Montare: Perete , Voltaj: 120-208-240-277 , latime: 7.12 "
StilModelPutere fixăDenumirea lămpiiTip lămpiWați de lampăArticol recomandat pentru lampăPreț (ex. TVA)
A
KWPS100
100S54HPS100-€1,836.95
A
KWPP150
150M102MHPS1502F192€1,945.31
A
KWPS150
150S55HPS150-€1,966.53
A
KWPP170
170M137MHPS1751E686€2,210.00

Pachet de perete

Corpurile de iluminat de perete Killark sunt concepute pentru aplicații care necesită o locație periculoasă adecvată sau un aspect estetic plăcut într-un corp de iluminat comprimat de economisire a energiei. Acestea au carcase din aluminiu fără cupru acoperite cu vopsea de bronz aplicată electrostatic pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 104 de grade F. Aceste pachete de perete listate UL sunt integrate cu două dispozitive de fixare cu cap hexagonal Hubbell Guard rezistente la coroziune pentru a oferi o etanșare etanșă la apă. garniturile ușilor și sunt disponibile în opțiunile de lămpi HPS și MHPS.
Raptor Supplies De asemenea, oferă LED-uri reflectorizante cu finisaj acoperit cu pulbere epoxidică.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?