KILLARK KWPP170 Floodlight Locație periculoasă Mhps M137 | AD8HEK 4KGR2

KILLARK KWPP170 Floodlight Locație periculoasă Mhps M137

În stoc
Element: AD8HEK Model: KWPP170Crucea Ref: 4KGR2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,210.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de perete
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 104 grade F
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă170
Înălţime14 "
Finisajul locuințelorVopsea de bronz aplicată electrostatic
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiM137
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiMHPS
Wați de lampă175
Lungime14.5 "
MontarePerete
Articol recomandat pentru lampă1E686
Voltaj120-208-240-277
Lăţime7.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.988
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)49.28
Codul HS9405406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPutere fixăDenumirea lămpiiTip lămpiWați de lampăArticol recomandat pentru lampăPreț
Reflector KILLARK KWPS100 Locație periculoasă Hps S54 | AD8HEG 4KGP8 KWPS100100S54HPS100-€1,836.95
KILLARK KWPS150 Floodlight Locație periculoasă Hps S55 | AD8HEH 4KGP9 KWPS150150S55HPS150-€1,966.53
KILLARK KWPP150 Floodlight Locație periculoasă Mhps M102 | AD8HEJ 4KGR1 KWPP150150M102MHPS1502F192€1,945.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK KWPP170 Floodlight Locație periculoasă Mhps M137
€2,210.00 /unitate