Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 500 lbs. , Culoare: Galben , Ajustarea primului pas Max.: 8 1 / 4 " , Construcție balustradă: Tuburi din oțel , Diametru balustradă: 1" , Înălțimea balustradei - de la treapta de jos: 34 7 / 8 " , Înălțimea balustradei - de la treapta superioară: 27 7 / 8 " , Adâncime instalată balustradă: 20 1 / 4 " , Înălțimea instalată cu balustradă: 40 7 / 8 " , Include: 2 Șuruburi pe balustrade , Adâncimea pasului individual: 11 3 / 4 " , Lungimea scarii: 1.9 ft. , Material scara: Oţel , Tip scară: Platformă , Material: Oţel , Max. Ajustare al doilea pas: 15 1 / 4 " , Min. Ajustarea primului pas: 6" , Min. Ajustare al doilea pas: 13 " , Număr de pași: 2 , Unghiul pasului: 33 grade , Adâncimea pasului: 11.75 " , Materialul pasului: Oţel