VESTIL ASP-36-HR Suport de trepte reglabil, 2 trepte cu balustradă, dimensiune 36 inch x 23 inch | AG7LZW

VESTIL ASP-36-HR Suport de trepte reglabil, 2 trepte cu balustradă, dimensiune 36 inch x 23 inch

În stoc
Articol: AG7LZW Model: ASP-36-HR

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€779.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPuneți pasul cu mână
Răspândirea bazei38.1875 "
Lățimea bazei38.19 "
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Evaluarea taxei500 lbs.
Ajustarea primului pas Max.8 1 / 4 "
Construcție balustradăTuburi din oțel
Diametru balustrada1"
Înălțimea balustradei - de la treapta de jos34 7 / 8 "
Înălțimea balustradei - de la treapta superioară27 7 / 8 "
Adâncimea instalată de balustradă20 1 / 4 "
Înălțime instalată de balustradă40 7 / 8 "
Înălţime43.13 "
Include2 Șuruburi pe balustrade
Adâncimea pasului individual11 3 / 4 "
Lungimea scarii1.9 ft.
Material scarăOţel
Tip scarăPlatformă
Lungime22.875 "
MaterialOţel
Max. Ajustare al doilea pas15 1 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Reglarea primului pas6"
Min. Ajustare al doilea pas13 "
Numărul de pași2
Unghiul pasului33 grade
Adâncimea pasului11.75 "
Materialul pasuluiOţel
Lăţime38.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)109.54
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)97
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea bazeiPreț
VESTIL ASP-24-HR Suport de trepte reglabil, 2 trepte cu balustradă, dimensiune 24 inch x 23 inch | AG7LZN ASP-24-HR25.94 "€743.22
VESTIL ASP-48-HR Suport de trepte reglabil, 2 trepte cu balustradă, dimensiune 48 inch x 23 inch | AG7MAD ASP-48-HR50.5 "€822.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ASP-36-HR Suport de trepte reglabil, 2 trepte cu balustradă, dimensiune 36 inch x 23 inch
€779.45 /unitate