A B Acțiune: Momentan , Material de bază: Metal , Rama: Chrome , Culoare: Galben , Formular de contact: 1NO / 1NC , Material cap: Metal , Evaluare IP: 65 , Tip modul de lampă: Tensiune completă , Tip lampă: LED-uri , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 22mm , Conexiune terminală: Placa de presiune , Tip de operator: Păzit, rotund
Buton de apăsare iluminat, 22 mm, 1NO/1NC, galben
Butoanele Dayton sunt ideale pentru controlul aplicațiilor de pornire sau de oprire a mașinilor grele. Aceste unități au un indicator LED galben pentru semnalizarea stării de funcționare a mașinii și pentru a permite vizibilitatea în medii cu fum sau lumină scăzută. Acestea dispun de un mecanism de moment care poate schimba funcția dispozitivului de operare (pornit / oprit) atunci când capul de spălare este apăsat și revine imediat la poziția inițială când butonul este eliberat. Aceste unități sunt integrate cu conexiuni terminale ale plăcii de presiune pentru prinderea sigură a firelor și sunt conforme cu standardele CE, CSA, UL și IEC.