BUSSMANN Siguranțe Midget cu acțiune rapidă din seria C10M


Filtru
Diametru: 10mm , Evaluare întreruperi: 32A , Lungime: 38mm , Mfr. Serie: C10M , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranțe de alimentare industriale , Tip de terminare: Tăia
StilModelEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
C10M2
-Cartuș2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lovitură lentă500 VAC€15.93
B
C10M16
-Cartuș16A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lovitură lentă500 VAC€15.93
C
C10M6
-Siguranțe de cartuș6A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă500 VAC€15.93
D
C10M1
-Cartuș1A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lovitură lentă500 VAC€15.93
E
C10M10
-Siguranțe de cartuș10A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă500 VAC€15.93
F
C10M25
400 VACSiguranțe de cartuș25A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă400 VAC€15.93
D
C10M20
500 VACCartuș20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lovitură lentă500 VAC€15.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?