Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță Midget BUSSMANN C10M2, cu suflare lentă, 2A, 500VAC, pachet de 10 | BD2ACP

BUSSMANN Siguranță Midget C10M2, cu suflare lentă, 2 A, 500 VCA, pachet de 10

În stoc
Element: BD2ACP Model: C10M2
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
€15.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent2A
Diametru10mm
Dimensiunea / grupul siguranței5AG (10.3 x 38.1 mm)
Tip siguranțăLovitură lentă
Evaluarea întreruperii32A
Lungime38mm
Stil de montareTitular
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0081

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăTensiune (AC)Preț
Siguranță Midget BUSSMANN C10M10, industrială, cu întârziere/suflare lentă, 500 VCA, siguranță cartuş | BC8VMA C10M10-Siguranțe de cartuș10A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă500 VAC€15.94
Siguranță Midget BUSSMANN C10M16, cu suflare lentă, 16 A, 500 VCA, pachet de 10 | BD2PNN C10M16-Cartuș16A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lovitură lentă500 VAC€15.94
Siguranță Midget BUSSMANN C10M6, industrială, cu întârziere/suflare lentă, 500 VCA, 6 A, siguranță cartuş | BD2QKJ C10M6-Siguranțe de cartuș6A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă500 VAC€15.94
Siguranță Midget BUSSMANN C10M1, cu suflare lentă, 1 A, 500 VCA, pachet de 10 | BD2ZWX C10M1-Cartuș1A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lovitură lentă500 VAC€15.94
Siguranță Midget BUSSMANN C10M25, industrială, cu întârziere/suflare lentă, 400VAC, 25A, siguranță cartuş | BD3XMB C10M25400 VACSiguranțe de cartuș25A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă400 VAC€15.94
Siguranță Midget BUSSMANN C10M20, cu suflare lentă, 20 A, 500 VCA, pachet de 10 | BD4YHC C10M20500 VACCartuș20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lovitură lentă500 VAC€15.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță Midget C10M2, cu suflare lentă, 2 A, 500 VCA, pachet de 10
€15.94 /unitate