Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G207 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Galben | AC4NLC

DAYTON 30G207 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Galben

În stoc
Element: AC4NLC Model: 30G207

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€88.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelChrome
CuloriGalben
Formular de contact1NO / 1NC
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul65
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii120 VAC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii120 VAC
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorPăzit, rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536509035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelTensiune la modulul lămpiiTensiunea lămpiiPreț
DAYTON 30G203 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Galben | AC4NKY 30G20324 VAC / DC24 VAC / DC€88.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G207 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Galben
€88.46 /unitate