Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN ZP6800-WS1-NES-LL Supapă de spălare pentru toaletă ascunsă 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24

ZURN ZP6800-WS1-NES-LL Toaletă cu supapă de spălare ascunsă 1.6 Gpf

În stoc
Articol: AF9QDB Model: ZP6800-WS1-NES-LLCrucea Ref: 30PT24
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
€1,191.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de spălare
De viață a bateriei10 ani
Locația conexiuniiînapoi
finalizareaChrome
Tip de corpToaletă
Galoane pe culoare1.60
Dimensiunea intrării1 "IPS
Sursa de putereAcumulator litiu
Domeniul de presiune25 la 100 psi
Rough-In10 "
Cuplaj Spud1-1/2 "
Proiectarea supapelorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.04
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8481805090

Detalii produs:

    • Expus / ascuns (ascuns)

Variante de produs

ProdusModelLocația conexiuniiTip de corpGaloane pe culoareSursa de putereDomeniul de presiuneRough-InProiectarea supapelorPreț
ZURN ZTR6200EV-LL Supapă de spălare Senzor pentru dulap de apă 1 inch Ips | AF9EHZ 29VL83 ZTR6200EV-LLTop SpudSenzor pentru dulap cu apă1.28(4) Baterie alcalină AA25 la 80 psi11.5 "Senzor€401.22
ZURN ZTR6200-WS1-LL Supapă de spălare Senzor pentru dulap de apă 1 inch Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLTop SpudSenzor pentru dulap cu apă1.6(4) Baterie alcalină AA25 la 80 psi11.5 "Senzor€401.22
ZURN ZTR6203-EWS-LL Senzor pentru pisoar cu supapă de spălare 1 inch Ips | AF9EJB 29VL85 ZTR6203-EWS-LLTop SpudSenzor pentru pisoar0.5(4) Baterie alcalină AA25 la 80 psi11.5 "Senzor€401.22
ZURN ZTR6203-WS1-LL Senzor pentru pisoar cu supapă de spălare 1 inch Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLTop SpudSenzor pentru pisoar1.0(4) Baterie alcalină AA25 la 80 psi11.5 "Senzor€401.22
ZURN ZP6800-HET-NES-LL Toaletă cu supapă de spălare ascunsă 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25 ZP6800-HET-NES-LLînapoiToaletă1.28Acumulator litiu25 la 100 psi10 "Piston€1,239.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN ZP6800-WS1-NES-LL Toaletă cu supapă de spălare ascunsă 1.6 Gpf
€1,191.32 /unitate