Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN ZTR6200EV-LL Supapă de spălare Senzor pentru dulap de apă 1 inch Ips | AF9EHZ 29VL83

ZURN ZTR6200EV-LL Supapă de spălare Senzor pentru dulap de apă 1 inch Ips

În stoc
Articol: AF9EHZ Model: ZTR6200EV-LLCrucea Ref: 29VL83
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
€401.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de spălare
De viață a bateriei10 ani
Locația conexiuniiTop Spud
finalizareaChrome
Tip de corpSenzor pentru dulap cu apă
Galoane pe culoare1.28
Dimensiunea intrării1 "IPS
Sursa de putere(4) Baterie alcalină AA
Domeniul de presiune25 la 80 psi
Rough-In11.5 "
Gama senzorilor3 "până la 33"
Cuplaj Spud1-1/2 "
Proiectarea supapelorSenzor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481809020

Detalii produs:

    • Expus / Ascuns (Expus)

Variante de produs

ProdusModelLocația conexiuniiTip de corpGaloane pe culoareSursa de putereDomeniul de presiuneRough-InProiectarea supapelorPreț
ZURN ZTR6200-WS1-LL Supapă de spălare Senzor pentru dulap de apă 1 inch Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLTop SpudSenzor pentru dulap cu apă1.6(4) Baterie alcalină AA25 la 80 psi11.5 "Senzor€401.22
ZURN ZTR6203-EWS-LL Senzor pentru pisoar cu supapă de spălare 1 inch Ips | AF9EJB 29VL85 ZTR6203-EWS-LLTop SpudSenzor pentru pisoar0.5(4) Baterie alcalină AA25 la 80 psi11.5 "Senzor€401.22
ZURN ZTR6203-WS1-LL Senzor pentru pisoar cu supapă de spălare 1 inch Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLTop SpudSenzor pentru pisoar1.0(4) Baterie alcalină AA25 la 80 psi11.5 "Senzor€401.22
ZURN ZP6800-WS1-NES-LL Supapă de spălare pentru toaletă ascunsă 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24 ZP6800-WS1-NES-LLînapoiToaletă1.60Acumulator litiu25 la 100 psi10 "Piston€1,191.32
ZURN ZP6800-HET-NES-LL Toaletă cu supapă de spălare ascunsă 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25 ZP6800-HET-NES-LLînapoiToaletă1.28Acumulator litiu25 la 100 psi10 "Piston€1,239.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN ZTR6200EV-LL Supapă de spălare Senzor pentru dulap de apă 1 inch Ips
€401.22 /unitate