SPEEDAIRE Șlefuitoare de creion cu aer


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 1.5 , Rulmenti: Minge , CFM @ încărcare completă: 6 , Datorie: General , Tip evacuare: Spate , Material carcasă: Aluminiu , HP: 0.1 , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 4 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Twist , Viteza variabila: Da
StilModelViteză gratuităLungimea furtunuluiLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
21AA92
56,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb.€207.79
B
21AA93
70,000 rpm55 "7.125 "0.31 lb.€794.63

Șlefuitoare de creion cu aer

Polizoarele cu creion Speedaire au freze din carbură și puncte montate care se rotesc pentru a efectua aplicații, cum ar fi debavurarea, șlefuirea, sculptarea și lustruirea. Au un corp slab, compact, care permite un control mai bun și acces la spații restrânse pentru a efectua lucrări complicate și precise. Mai puține piese în mișcare oferă o întreținere redusă Alegeți dintr-o gamă de aceste șlefuitoare de creion disponibile în lungimi de furtun de 57 și 55 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?