Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA93 Grinder cu creion cu aer 70000 Rpm | AB6EEY

SPEEDAIRE 21AA93 Grinder cu creion cu aer 70000 Rpm

În stoc
Element: AB6EEY Model: 21AA93
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
€794.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de creioane cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.5
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă6
Capacitate colet1 / 8 "
TaxăGeneral
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită70,000 rpm
Lungimea furtunului55 "
Material carcasăAluminiu
HP0.1
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală7.125 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorTwist
Greutatea sculei0.31 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • ID furtun bici (7/32 ")

Variante de produs

ProdusModelViteză gratuităLungimea furtunuluiLungime totalăGreutatea sculeiPreț
SPEEDAIRE 21AA92 Grinder cu creion cu aer 56000 Rpm | AB6EEX 21AA9256,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb.€207.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA93 Grinder cu creion cu aer 70000 Rpm
€794.63 /unitate