Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA92 Grinder cu creion cu aer 56000 Rpm | AB6EEX

SPEEDAIRE 21AA92 Grinder cu creion cu aer 56000 Rpm

În stoc
Articol: AB6EEX Model: 21AA92
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
€207.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de creioane cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.5
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă6
Capacitate colet1 / 8 "
TaxăGeneral
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită56,000 rpm
Lungimea furtunului57 "
Material carcasăAluminiu
HP0.1
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală5.25 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorTwist
Greutatea sculei0.25 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • ID furtun bici (7/32 ")

Variante de produs

ProdusModelViteză gratuităLungimea furtunuluiLungime totalăGreutatea sculeiPreț
SPEEDAIRE 21AA93 Grinder cu creion cu aer 70000 Rpm | AB6EEY 21AA9370,000 rpm55 "7.125 "0.31 lb.€794.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA92 Grinder cu creion cu aer 56000 Rpm
€207.79 /unitate