Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT JB8266D077L Solenoid pentru ulei combustibil Nc 1/2 Alama | AC2MGP 2LBG7

RED HAT JB8266D077L Solenoid Păcură Nc 1/2 Alamă

În stoc
Element: AC2MGP Model: JB8266D077LCrucea Ref: 2LBG7
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
€790.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru combustibil
Temperatura ambientală. Gamă95 de grade până la 104 de grade F
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2.187 "
Coeficientul de volum1.8
Carcasă bobinăCutie de conexiuni de uz general
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice18 "Conduce
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului250 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1
Orificiu Dia.5 / 16 "
Inălțime totală4.5 "
Lungime totală4 11 / 16 "
Lățimea totală2.187 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuSS
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts15.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulTemperatura ambientală. GamăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
RED HAT JB8266D023L Solenoid pentru ulei combustibil Nc 3/8 Alama | AC2MGN 2LBG6 JB8266D023L195 de grade până la 104 de grade F2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "€743.25
RED HAT 8262H021V Solenoid ulei combustibil Nc 1/4 Alama | AF2VVM 6YEJ8 8262H021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 de grade până la 131 de grade F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "€183.88
RED HAT 8262H011V Solenoid pentru ulei combustibil Nc 1/8 Alama | AF2YHA 6ZAK2 8262H011V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 de grade până la 131 de grade F2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "€153.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT JB8266D077L Solenoid Păcură Nc 1/2 Alamă
€790.47 /unitate