Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8262H021V Solenoid ulei combustibil Nc 1/4 Alama | AF2VVM 6YEJ8

RED HAT 8262H021V Solenoid Păcură Nc 1/4 Alamă

În stoc
Articol: AF2VVM Model: 8262H021VCrucea Ref: 6YEJ8
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
€183.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru combustibil
Temperatura ambientală. Gamă5 de grade până la 131 de grade F
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2.593
Coeficientul de volum0.21
Carcasă bobinăUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceConductă de 1/2 "
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului210 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 32 "
Inălțime totală2 27 / 32 "
Lungime totală1 9 / 16 "
Lățimea totală1 11 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuextensie FK
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts9.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulTemperatura ambientală. GamăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
RED HAT JB8266D023L Solenoid pentru ulei combustibil Nc 3/8 Alama | AC2MGN 2LBG6 JB8266D023L195 de grade până la 104 de grade F2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "€743.25
RED HAT JB8266D077L Solenoid pentru ulei combustibil Nc 1/2 Alama | AC2MGP 2LBG7 JB8266D077L195 de grade până la 104 de grade F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "€790.47
RED HAT 8262H011V Solenoid pentru ulei combustibil Nc 1/8 Alama | AF2YHA 6ZAK2 8262H011V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 de grade până la 131 de grade F2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "€153.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8262H021V Solenoid Păcură Nc 1/4 Alamă
€183.88 /unitate