SPEEDAIRE Pistol cu ​​aer comprimat, mâner de pistol


Filtru
Material corp: Aluminiu , Stilul corpului: Mâner de pistol , Culoare: Aluminiu și negru , Dimensiune admisie: 1/4 "(F) NPT , Max. Presiune de intrare: 120 psi
StilModelconsum de aerMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
2TEH3
35 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "€128.80
B
2TEH2
35 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "€37.38
C
2TEH5
35 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "€79.96
D
2TEJ2
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "€64.08
D
2TEJ3
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "€88.94
D
2TEJ4
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "€86.66
E
2TEH9
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "€56.49

Pistol cu ​​aer comprimat, mâner de pistol

Pistoalele pneumatice Speedaire oferă un flux de aer cu presiune superioară pentru a curăța așchiile și resturile, pentru a evacua sau a transporta piesele și pentru a curăța ansamblurile de furtun. Acestea au o piesă de mână care se atașează la o sursă de aer comprimat și au un declanșator sau alt dispozitiv de acționare pentru a opri și a porni fluxul de aer. Alegeți dintr-o gamă de aceste pistoale pneumatice, disponibile în lungimi de 5.5, 6.5, 6.75 și 17.5 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?