AKRO-MILS 30124 Coșuri de raft


Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30124 sunt utile în unitățile de producție, spitale și clădiri comerciale pentru depozitarea și organizarea pieselor și componentelor mici. Sunt disponibile în culorile albastru, verde, alb, galben, clar și roșu.

Filtru
Înălţime: 4 "până la 5" , Lungime interioară: 22 1 / 8 " , Lățimea interioară: 3" , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 20 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 23 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 4 1 / 8 " , Cantitate pachet: 12 , latime: 4 "până la 5"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30124BLU
Albastru€15.40
B
30124CLAR
clar€18.18
C
30124VERDE
Verde€15.40
D
30124RED
Roșu€15.40
E
30124 GALBEN
Galben€15.40

30124 Coșuri de raft

Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30124 sunt utile în unitățile de producție, spitale și clădiri comerciale pentru depozitarea și organizarea pieselor și componentelor mici. Sunt disponibile în culorile albastru, verde, alb, galben, clar și roșu.

DESCRIERE

  • Akro-Mils au o construcție din polimeri de calitate industrială pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
  • Aceste pubele cu raft înalt de 4 inci pot rezista la temperaturi de până la -20 grade F și pot fi imbricate împreună când sunt goale.
  • Acestea au mai multe sloturi de separare pentru separarea inventarului în compartimente de depozitare individuale, detașabile.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 29300 Suport pentru carduri: Acest suport este ideal pentru lipirea etichetelor pentru o identificare ușoară.
  • Akro-Mils 40120 Despărțitor: Acest separator poate fi adăugat la aceste coșuri pentru a le împărți în coșuri mai mici.
  • Akro-Mils mic și mare cupele de gunoi creează compartimente de depozitare individuale detașabile pentru un transport ușor.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor pubele?

Acestea pot gestiona sarcini de până la 20 lb.

Cum curăț pubele Akro-Mils din seria 30124?

Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30124 pot fi curățate cu o soluție blândă de apă și săpun. Evitați utilizarea substanțelor chimice dure sau a materialelor abrazive, deoarece acestea pot deteriora recipientele.

Cum se depozitează pubele Akro-Mils din seria 30124?

Atunci când nu sunt utilizate, aceste coșuri trebuie depozitate într-o zonă curată și uscată, ferit de lumina directă a soarelui și sursele de căldură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?