Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30124BLUE Coș cu raft, 23-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZED 5W848

AKRO-MILS 30124BLUE Coș cu raft, 23-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru

În stoc
Articol: AE6ZED Model: 30124ALBASTRUCrucea Ref: 5W848
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
€15.40 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriAlbastru
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară22 1 / 8 "
Lățimea interioară3"
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară23 5 / 8 "
Lățimea exterioară4 1 / 8 "
Cantitate pachet12
Lăţime4 "până la 5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)62.55
Lățimea navei (cm)13.03
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30124GREEN Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PCF 1UMT7 30124VERDEVerde€15.40
AKRO-MILS 30124SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQB 40K439 30124CLARclar€18.19
AKRO-MILS 30124RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AE6ZDQ 5W836 30124REDRoșu€15.40
AKRO-MILS 30124YELLO Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben | AE6ZET 5W861 30124 GALBENGalben€15.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30124BLUE Coș cu raft, 23-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru
€15.40 /unitate