MOODY TOOL Cheie cu capăt deschis, SAE


Filtru
Finish: Oxid negru , Material mâner: Oţel , Tip mâner: interschimbabile , Tip cap: Capăt unic deschis , Material: Oţel , Lungime totală: 3" , SAE sau metric: SAE
StilModelUnghiul capuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
51-1554
-1 / 8 "€23.03
A
51-1555
-5 / 32 "€23.03
A
51-1556
-3 / 16 "€23.03
A
51-1557
-1 / 4 "€23.03
A
51-1552
-3 / 32 "€23.03
A
51-1553
-7 / 64 "€23.03
A
51-1551
-5 / 64 "€23.03
A
51-1558
30 °5 / 16 "€23.03
A
76-1554
30 grade1 / 8 "€7.96
A
76-1553
30 grade7 / 64 "€8.29
B
76-1551
30 grade5 / 64 "€8.05
A
76-1552
30 grade3 / 32 "€8.19
C
76-1558
30 grade5 / 16 "€8.15
D
76-1555
30 grade5 / 32 "€8.19
E
76-1556
30 grade3 / 16 "€8.15
F
76-1557
30 grade1 / 4 "€8.19

Cheie cu capăt deschis, SAE

Cheia deschisă Moody Tools este utilizată în spații restrânse pe dispozitive mici pentru reglarea șuruburilor și elementelor de fixare. Această cheie SAE are lame interschimbabile și este disponibilă într-o varietate de dimensiuni de cap. Are o lungime totală de 3 inchi (7.62 cm) și vine ambalat într-o pungă de polietilenă sau o cutie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?