Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOODY TOOL 76-1555 Cheie cu cap deschis 5/32 inch 30 grade 3 inch Lungime | AE9PWB 6LEX9

MOODY TOOL 76-1555 Cheie cu capăt deschis 5/32 inch 30 grade 3 inch lungime

În stoc
Articol: AE9PWB Model: 76-1555Cruce Ref: 6LEX9
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
€8.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie unică cu capăt deschis
finalizareaOxid negru
Unghiul capului30 grade
Mărimea capului5 / 32 "
MaterialOţel
Lungime totală3"
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiMărimeaPreț
MOODY TOOL 76-1551 Cheie cu cap deschis 5/64 inch 30 grade 3 inch lungime | AE9PVX 6LEX5 76-155130 grade5 / 64 "€8.05
MOODY TOOL 76-1552 Cheie cu cap deschis 3/32 inch 30 grade 3 inch lungime | AE9PVY 6LEX6 76-155230 grade3 / 32 "€8.19
MOODY TOOL 76-1553 Cheie cu cap deschis 7/64 inch 30 grade 3 inch lungime | AE9PVZ 6LEX7 76-155330 grade7 / 64 "€8.29
MOODY TOOL 76-1554 Cheie cu cap deschis 1/8 inch 30 grade 3 inch lungime | AE9PWA 6LEX8 76-155430 grade1 / 8 "€7.96
MOODY TOOL 76-1556 Cheie cu cap deschis 3/16 inch 30 grade 3 inch Lungime | AE9PWC 6LEY0 76-155630 grade3 / 16 "€8.14
MOODY TOOL 76-1557 Cheie cu cap deschis 1/4 inch 30 grade 3 inch Lungime | AE9PWD 6LEY1 76-155730 grade1 / 4 "€8.19
MOODY TOOL 76-1558 Cheie cu cap deschis 5/16 inch 30 grade 3 inch Lungime | AE9PWE 6LEY2 76-155830 grade5 / 16 "€8.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOODY TOOL 76-1555 Cheie cu capăt deschis 5/32 inch 30 grade 3 inch lungime
€8.19 /unitate