Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic SPEEDAIRE 2TEJ2 Aluminiu/negru 120 Psi 30-1/2 Lungime | AC3GKC

SPEEDAIRE Pistol cu ​​aer 2TEJ2 Aluminiu/negru 120 Psi 30-1/2 Lungime

În stoc
Articol: AC3GKC Model: 2TEJ2
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
€64.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer48 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriAluminiu și negru
Dimensiunea extensiei24
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA99
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăSiguranţă
Lungimea duzei1-3/4 "
Dimensiunea de ieșire1 / 2-20 "UNF
producție2.9 LbF
Lungime totală30.5 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)88.39
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8424209000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 2TEH2 Aluminiu/negru 120 Psi 5-1/2 Lungime | AC3GJT 2TEH235 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "€37.39
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 2TEH3 Aluminiu/negru 120 Psi 17-1/2 Lungime | AC3GJU 2TEH335 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "€128.79
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 2TEH5 Aluminiu/negru 120 Psi 41-1/2 Lungime | AC3GJW 2TEH535 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "€79.96
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 2TEH9 Aluminiu/negru 120 Psi 6-1/2 Lungime | AC3GKA 2TEH948 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "€56.49
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 2TEJ3 Aluminiu/negru 120 Psi 42-1/2 Lungime | AC3GKD 2TEJ348 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "€88.94
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 2TEJ4 Aluminiu/negru 120 Psi 54-1/2 Lungime | AC3GKE 2TEJ448 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "€86.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Pistol cu ​​aer 2TEJ2 Aluminiu/negru 120 Psi 30-1/2 Lungime
€64.08 /unitate