METRO 2124N-DCH Raft din sârmă 21 x 24 inch cupru - Pachet de 4 | AB6NJK 21Z487

METRO 2124N-DCH Raft din sârmă 21 x 24 inch cupru - Pachet de 4

În stoc
Articol: AB6NJK Model: 2124N-DCHCrucea Ref: 21Z487

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€488.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate800 lb.
CuloriCupru Hammertone
Adâncime21 "
finalizareaEpoxidice
MaterialOţel
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.788
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)53.98
Codul HS9403908020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriAdâncimeMaterialLăţimePreț
METRO 1836NBL Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 36 inch D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836NBL800 lb.Negru18 "Oţel inoxidabil36 "€506.46
METRO 1848NBL Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 48 inch D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848NBL800 lb.Negru18 "Oţel48 "€587.36
METRO 1860NBL Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 60 inch D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860NBL600 lb.Negru18 "Oţel60 "€685.82
METRO 1872NBL Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 72 inch D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872NBL600 lb.Negru18 "Oţel72 "€639.50
RFQ
METRO 2436NBL Raft din sârmă 1-1/8 H x 24 W x 36 inch D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436NBL800 lb.Negru24 "Oţel36 "€622.53
METRO 2448NBL Raft din sârmă 1-1/8 H x 24 L x 48 inch D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448NBL800 lb.Negru24 "Oţel48 "€763.21
METRO 2460NBL Raft din sârmă 1-1/8 H x 24 L x 60 inch D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460NBL600 lb.Negru24 "Oţel60 "€803.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 2124N-DCH Raft din sârmă 21 x 24 inch cupru - Pachet de 4
€488.84 /unitate