COXREELS Bobine de furtun cu acțiune de primăvară din seria EZ-P


Filtru
StilModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
EZ-P-LPL-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€531.99
B
EZ-P-LP-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€620.58
B
EZ-P-LP-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€633.60
A
EZ-P-LPL-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€543.55
A
EZ-P-LPL-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€531.99
B
EZ-P-LP-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€673.71
B
EZ-P-LP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€772.88
C
EZ-P-LP-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€933.21
B
EZ-P-LP-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€859.92
A
EZ-P-LPL-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€721.18
A
EZ-P-LPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€635.48
B
EZ-P-LP-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€1,053.66
B
EZ-P-LP-335
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€726.03
A
EZ-P-MPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€795.56
A
EZ-P-HPL-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€826.29
A
EZ-P-HPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€863.48
B
EZ-P-HP-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€1,021.94
A
EZ-P-MPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€829.52
B
EZ-P-MP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€1,101.18
A
EZ-P-MP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€993.28
A
EZ-P-LPL-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€806.07
A
EZ-P-LPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€692.08
D
EZ-P-LPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€635.48
A
EZ-P-LPL-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€635.48
B
EZ-P-LP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€714.40
B
EZ-P-HP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€1,094.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?