COXREELS EZ-P-LP-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3KVW

COXREELS EZ-P-LP-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 25 de picioare

În stoc
Articol: CF3KVW Model: EZ-P-LP-325

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€673.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei5 x 6 "
EAN0674255723115
Lungimea furtunului25 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare3 x 5 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală14.88 "
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.06
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț
COXREELS EZ-P-LP-125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 25 picioare | CF3KVT EZ-P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€620.57
COXREELS EZ-P-LP-135 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 35 picioare | CF3KVU EZ-P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€633.60
COXREELS EZ-P-LP-150 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 50 picioare | CF3KVV EZ-P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€859.92
COXREELS EZ-P-LP-330 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 30 picioare | CF3KVX EZ-P-LP-33017.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€714.41
COXREELS EZ-P-LP-335 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 30 picioare | CF3KVY EZ-P-LP-33517.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€726.04
COXREELS EZ-P-LP-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KVZ 260N45 EZ-P-LP-35017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€933.21
COXREELS EZ-P-LP-430 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 30 picioare | CF3KWA EZ-P-LP-43017.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€772.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS EZ-P-LP-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 25 de picioare
€673.72 /unitate