Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN ZTR6203-EWS-LL Senzor pentru pisoar cu supapă de spălare 1 inch Ips | AF9EJB 29VL85

ZURN ZTR6203-EWS-LL Senzor pentru pisoar cu supapă de spălare 1 inch Ips

În stoc
Articol: AF9EJB Model: ZTR6203-EWS-LLCrucea Ref: 29VL85
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
€401.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de spălare
De viață a bateriei10 ani
Locația conexiuniiTop Spud
finalizareaChrome
Tip de corpSenzor pentru pisoar
Galoane pe culoare0.5
Dimensiunea intrării1 "IPS
Sursa de putere(4) Baterie alcalină AA
Domeniul de presiune25 la 80 psi
Rough-In11.5 "
Gama senzorilor3 "până la 33"
Cuplaj Spud1-1/2 "
Proiectarea supapelorSenzor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.13
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481809020

Detalii produs:

    • Expus / Ascuns (Expus)

Variante de produs

ProdusModelLocația conexiuniiTip de corpGaloane pe culoareSursa de putereDomeniul de presiuneRough-InProiectarea supapelorPreț
ZURN ZTR6200EV-LL Supapă de spălare Senzor pentru dulap de apă 1 inch Ips | AF9EHZ 29VL83 ZTR6200EV-LLTop SpudSenzor pentru dulap cu apă1.28(4) Baterie alcalină AA25 la 80 psi11.5 "Senzor€401.22
ZURN ZTR6200-WS1-LL Supapă de spălare Senzor pentru dulap de apă 1 inch Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLTop SpudSenzor pentru dulap cu apă1.6(4) Baterie alcalină AA25 la 80 psi11.5 "Senzor€401.22
ZURN ZTR6203-WS1-LL Senzor pentru pisoar cu supapă de spălare 1 inch Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLTop SpudSenzor pentru pisoar1.0(4) Baterie alcalină AA25 la 80 psi11.5 "Senzor€401.22
ZURN ZP6800-WS1-NES-LL Supapă de spălare pentru toaletă ascunsă 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24 ZP6800-WS1-NES-LLînapoiToaletă1.60Acumulator litiu25 la 100 psi10 "Piston€1,191.32
ZURN ZP6800-HET-NES-LL Toaletă cu supapă de spălare ascunsă 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25 ZP6800-HET-NES-LLînapoiToaletă1.28Acumulator litiu25 la 100 psi10 "Piston€1,239.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN ZTR6203-EWS-LL Senzor pentru pisoar cu supapă de spălare 1 inch Ips
€401.22 /unitate