A Admisie: 1/4 "NPT , nicovala: Standard , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 5.70 , Lovituri pe minut: 1250 , CFM @ încărcare completă: 40.5 , Datorie: General , Viteză liberă: 8000 rpm , Material mâner: Compozit , Tip mâner: Mâner de pistol , Material carcasă: Compozit , Max. Cuplu: 800 ft.- lb. , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Lungime totală: 7 19 / 64 " , Presiune necesară: 90 psi , Dimensiunea unității pătrate: 1 / 2 " , Stil: Mâner de pistol , Greutatea sculei: 4.4 lb. , Interval cuplu: 50 - 600 ft.- lb.