Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLECOTOOLS CWC-500P Cheie de impact 40.5 CFM 1/4 inch NPT | AH7YBT 38EG58

CLECOTOOLS CWC-500P Cheie de impact 40.5 CFM 1/4 inch NPT

În stoc
Element: AH7YBT Model: CWC-500PCrucea Ref: 38EG58
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
€899.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.70
Lovituri pe minut1250
CFM @ încărcare completă40.5
TaxăGeneral
Viteză gratuită8000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăCompozit
Max. Capacitatea șuruburilor9 / 16 "
Max. Cuplul800 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7 19 / 64 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePin
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei4.4 lb.
Gama de cuplu50 - 600 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3905
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)20.07
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de reținerePreț
Cheie de impact CLECOTOOLS CWC-500R 800 picioare-lb. 1/4 inch NPT | AH7YBU 38EG59 CWC-500RO-Ring€944.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLECOTOOLS CWC-500P Cheie de impact 40.5 CFM 1/4 inch NPT
€899.09 /unitate