Clema pneumatică Destaco 812-U-RC este potrivită pentru aplicații de sudare, prindere, prindere și localizare. Această clemă pneumatică ține piesele de prelucrat în siguranță pentru a asigura o funcționare fără erori și este ideală pentru mediile dure de sudare care necesită o putere de prindere superioară pentru fiabilitate și precizie îmbunătățite. Necesită un sistem pneumatic cu dublă acțiune pentru funcționare și vine integrat cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Această clemă de putere pneumatică este echipată cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și muta mânerul pentru poziția de lucru necesară. Clema pneumatică Destaco 812-U-RC este realizată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Această clemă de putere pneumatică poate găzdui senzori precum 810156, proiectați pentru a fi montați pe cilindri fără caneluri sau tiranți în corpul cilindrului. Senzorul este integrat cu un LED pentru o configurare ușoară și poate fi operat la temperaturi cuprinse între 14 și 140 de grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema pneumatică de putere Destaco 812-U-RC oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum prindere, prindere, verificarea sistemului, fixare, testare, sudare, prelucrare CNC și localizare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. .
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 812-U-RC are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă pneumatică de putere este capabilă să reziste la sarcini de până la 100 lb.
- Clema pneumatică Destaco 812-U-RC poate fi operată la temperaturi cuprinse între -10 și 165 de grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810156: Clema pneumatică de putere Destaco 812-U-RC este compatibilă cu senzorii 810156 ai mărcii care sunt proiectați pentru a fi montați pe cilindri fără caneluri sau tiranți în corpul cilindrului. Acești senzori sunt integrați cu un LED pentru o configurare ușoară și pot fi operați la temperaturi cuprinse între 14 și 140 de grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 812-U-RC este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 812-U-RC are găuri filetate pe placa de bază pentru a asigura o instalare ușoară și sigură a clemei pe o suprafață netedă.
Întrebări frecvente:
Î. Cum reglați o clemă cu bascule?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Cum să specificați clema de alimentare potrivită pentru o anumită aplicație?
R. Cea mai importantă considerație este dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de prindere și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de strângere sau forța de prindere pe care trebuie să o aplice clema.
Î. De ce ai avea nevoie de o clemă de alimentare?
A. Clemele de putere Destaco sunt special concepute pentru a fi utilizate în procesele automate de fabricație în care cerința este de a fixa cu precizie componentele în mod repetat și rapid. Sunt ideale pentru aplicațiile în care există acces limitat sau inexistent pentru activarea manuală a clemei, fie din cauza limitării spațiului (accesul manual nu este posibil), fie deoarece clema este amplasată de la distanță.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Prin verificarea specificațiilor, puteți constata capacitatea clemei basculante, deci este un da ferm. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere este, în esență, capacitatea unei cleme de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.