Cleme pneumatice utilizați cilindri acționați cu aer pentru a aplica presiune de strângere pe piesele de prelucrat pentru aplicații de strângere repetitive. Clemele pneumatice Destaco sunt ideale pentru operațiunile de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalare. Clemele pneumatice Destaco seria 812 sunt versiuni pneumatice ale clemelor manuale 201-U. Sunt cele mai mici dintre clemele pneumatice Destaco. Sunt gata de senzor pentru detectarea pozițiilor atât deschise, cât și închise și dispun de o restricție de debit încorporată pentru eliminarea cerinței de control extern al debitului. Destaco 812-U-LC este folosit ca înlocuitor pentru a înlocui ansamblul uzat al clemei Destaco 812-U. Funcționează prin combinarea cu un cilindru pneumatic care utilizează aer comprimat pentru a deplasa bara de prindere și a ține piesele de prelucrat. Cilindrul pneumatic cu dublă acțiune consumă 0.003 picioare cubi de aer printr-un port M5. Acest ansamblu de clemă este echipat cu o bară în U pentru a găzdui un arbore pentru a ține piesele de prelucrat. Este complet autonom și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Acest ansamblu de clemă are găuri filetate pe bază pentru o instalare rapidă și ușoară pe suprafețe plane și oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 100 lb. Raptor Supplies ofera si aceasta clema intr-o varianta avand o temperatura ridicata de functionare.
Utilizari:
Ansamblul de cleme de schimb Destaco 812-U-LC este ideal pentru utilizarea în aplicații, cum ar fi fixarea, testarea, sudarea și asamblarea în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Ansamblul de clemă de schimb Destaco 812-U-LC folosește cilindri acționați cu aer pentru a ține piesele de prelucrat, oferind o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 100 lb.
- Este echipat cu o bară de prindere în U pentru a atașa extensii de braț sau un ax.
- Clema are o lungime a barei de 1.02 inchi și se află la 0.68 inci deasupra bazei de prindere.
- Această clemă este acționată folosind o pârghie pentru a aplica presiune pneumatică unui cilindru pneumatic și apoi mișcați brațul de prindere.
- Vine cu șaibe cu flanșă pentru strângerea fusurilor atașate într-un loc fix.
- Baza acestui ansamblu de cleme este echipată cu găuri de montare filetate pentru o instalare rapidă pe o piesă/suprafață.
Accesorii compatibile:
- Ansamblu de cilindru de schimb Destaco 812CYL: Aceste ansambluri de cilindru sunt atașate la ansamblurile de cleme de schimb pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte ale clemelor pneumatice din seria 812.
- Destaco 305208-M: Raptor Supplies oferă aceste axe din neopren pentru a fi atașate la bara de prindere și pentru a ține apăsat piesele de prelucrat.
- Destaco 102111: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate cu clema de schimb Destaco 812-U-LC pentru strângerea arborilor într-un loc fix.
Standarde și aprobări:
- Ansamblul clemei de schimb Destaco 812-U-LC aderă la standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Baza clemei de schimb Destaco 812-U-LC are găuri de montare filetate pentru o instalare ușoară și sigură pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Oferă marca Destaco 812-U-LC clemă în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice într-o gamă largă de configurații, stiluri și materiale (aluminiu/oțel).
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de reținere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei care este măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.