Clema pneumatică Destaco 8071-UE este utilizată pentru ținerea pieselor de prelucrat în industria de automatizare, aerospațială, alimentară și ambalare și auto. Această clemă este echipată cu un inel de piston magnetic care detectează cu precizie poziția pistonului în timpul operațiunii de prindere. Clema pneumatică Destaco 8071-UE are un design închis, ceea ce o face ideală pentru sudarea MIG și prin puncte în medii murdare. Clema pneumatică Destaco 8071-UE are un cilindru non-pivotant, care poate fi introdus tare în corpuri de iluminat și este compatibilă cu senzori cu fante rotunde și T. Această clemă pneumatică de prindere folosește un cilindru acţionat de aer pentru a aplica presiunea de strângere și a menține piesa de prelucrat pe loc. Această clemă pneumatică portabilă este autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță și permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Această clemă de prindere pneumatică este acţionată de un cilindru pneumatic cu dublă acţiune, cu o presiune maximă de strângere de 145 psig. Clema pneumatică Destaco 8071-UE are o configurație cu braț de strângere cu bară în U pentru atașarea ușoară a extensiei brațului și permite deschiderea barei până la 90 de grade. Această clemă pneumatică de fixare este capabilă să susțină sarcini de până la 450 lb și poate fi operată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 8071-UE este utilizată în industria de automatizare, aerospațială, alimentară și ambalare și auto pentru montarea, testarea, asamblarea pieselor auto și sudarea pentru sarcini ușoare.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 8071-UE are un design pregătit pentru senzor pentru a găzdui senzori rotunji sau cu fante în T.
- Această clemă de fixare pneumatică oferă restricții de debit încorporate pentru a elimina cerințele pentru controale externe ale debitului.
- Clema pneumatică Destaco 8071-UE este echipată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției pistonului.
- Această clemă pneumatică de fixare poate fi acționată la temperaturi cuprinse între -10 și 90 de grade Celsius.
- Permite deschiderea barului până la 90 de grade.
- Clema pneumatică Destaco 8071-UE poate susține sarcini de până la 450 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810169: Acest prelungitor și piuliță de cuplare este proiectat pentru a fi instalat pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Este actionat de un inel magnetic fixat pe cilindrul clemei. Dispune de un LED pentru o configurare fără probleme și poate fi operat la temperaturi cuprinse între -10 și 60 de grade Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Acest comutator lamelă cu fantă T cu cablu de deconectare rapidă este integrat cu un LED pentru o configurare ușoară și poate fi operat între -14 și 140 de grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 8071-UE îndeplinește standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a oferi servicii de prindere de înaltă calitate.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 8071-UE are o pereche de găuri de montare pe placa de bază pentru o instalare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor de automobile sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?
A. Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este specificată în Newton (N). Utilizați aceste informații cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât bucata de lemn este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare.