Clema pneumatică Destaco 8021 este ideală pentru aplicații de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Această clemă pneumatică este echipată cu un cilindru acționat de aer, cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat și apoi utilizarea aerului comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Clema pneumatică Destaco 8021 are o legătură cu acțiune basculante peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Este complet autonom și necesită doar o singură sursă de presiune. Clema este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu fantă în T și dispune de un sistem de restricție a debitului încorporat. Acest lucru elimină necesitatea controlului debitului extern, asigurând astfel o strângere lină. Are un design închis pentru sudarea MIG și prin puncte în medii murdare și are un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Această clemă basculară este acționată de un cilindru pneumatic cu dublă acțiune, care oferă o presiune maximă de strângere de 145 psig la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit și este integrată cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivot pentru o durată lungă de viață. Clema este capabilă să reziste la sarcini de până la 450 lb și este integrată cu brațe de prindere cu bară în U pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță. Clema pneumatică Destaco 8021 dispune de un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și un mâner ergonomic pentru un confort maxim al operatorului și reducerea oboselii mâinii.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 8021 este ideală pentru aplicații precum sudarea, șlefuirea, asamblarea și prelucrarea ușoară în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 8021 are suprafețe de montare duble care oferă flexibilitate maximă.
- Această clemă pneumatică este gata de senzor pentru a găzdui senzori cu fantă în T sau rotunzi.
- Are un sistem de restricție a debitului încorporat care elimină necesitatea controalelor externe ale debitului.
- Clema pneumatică Destaco 8021 are un inel de piston magnetic care permite detectarea precisă a poziției.
- Unitatea este autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță.
- Această clemă tip basculă pneumatică are un unghi mare de deschidere care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810169: Aceste prelungitoare și piulițe de cuplare sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Comutatoarele rotunde cu lamelă cu cabluri de deconectare rapidă sunt acționate de un inel magnetic fixat pe cilindrul clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 8021 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere pneumatică Destaco 8021 poate fi montată folosind două șuruburi în orificiile de montare laterale, pentru a fixa suportul de montare la montarea superioară.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.