8021, Seria 8071 Cleme de comutare pneumatice
Clemele pneumatice Destaco din seria 8021 și 8071 sunt ideale pentru aplicații de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme pneumatice sunt echipate cu un cilindru acționat de aer cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat și apoi utilizarea aerului comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Aceste cleme pneumatice au o legătură cu acțiune de comutare peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv care este ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Clemele pneumatice Destaco din seria 8021 și 8071 sunt complet autonome și necesită doar o singură sursă de presiune. Aceste unități de clemă sunt pregătite pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu fantă în T și au un sistem de restricție a debitului încorporat. Acest lucru elimină necesitatea controlului debitului extern, asigurând astfel o strângere lină. Acestea au un design închis pentru sudarea MIG și prin puncte în medii murdare. Aceste cleme pneumatice tip basculă au un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Aceste cleme basculante sunt acționate de cilindri pneumatici cu dublă acțiune care oferă o presiune maximă de strângere de 145 psig și sunt integrate cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Aceste cleme sunt capabile să reziste la sarcini de până la 450 lb și sunt integrate cu brațe de prindere cu bară în U pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță la locul lor. Clemele pneumatice Destaco din seria 8021 și 8071 dispun de un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și un mâner ergonomic pentru un confort maxim al operatorului și reducerea oboselii mâinii. Clemele pneumatice Destaco din seria 8021 și 8071 pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Utilizeaza
Clemele pneumatice tip basculă Destaco din seria 8021 și 8071 sunt ideale pentru aplicații precum sudarea, șlefuirea, asamblarea și prelucrarea ușoară în industria auto și alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
Ce sunt clemele pneumatice cu bascule?
Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Cum funcționează clemele de blocare?
Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealtei, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.