Clema pneumatică Destaco 8021-UE, cunoscută și sub denumirea de clemă pneumatică, este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat în instalațiile de prelucrare a metalelor. Această clemă tip basculă are un braț de strângere solid pentru a maximiza transferul forței de strângere, pentru a menține piesele de prelucrat staționare pe tot parcursul operației. Dispune de restricție de debit încorporată pentru eliminarea cerințelor de control extern al debitului și legături brevetate, închise pentru prelucrare și sudare în medii murdare. Clema este ideală pentru aplicații de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj și are o legătură cu acțiune basculante peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Această clemă este echipată cu un cilindru acționat de aer cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat și apoi utilizarea aerului comprimat pentru a aplica o presiune de prindere de până la 145 psi, la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit. Clema pneumatică Destaco 8021-UE este complet autonomă și necesită doar o singură sursă de presiune. Unitatea de clemă este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și pentru senzori cu fantă în T și are un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Este echipat cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață și este capabil să reziste la sarcini de până la 390 lb. Clema Destaco 8021-UE este echipată cu un braț de strângere cu bară în U pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță la loc și un mâner ergonomic. aderență pentru un confort maxim al operatorului și reducerea oboselii mâinii.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 8021-UE este ideală pentru aplicații precum sudarea, șlefuirea, asamblarea și prelucrarea ușoară în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 8021-UE vine cu restricție de debit încorporată pentru a elimina cerința pentru controale externe ale debitului.
- Inelul magnetic al pistonului atașat este proiectat pentru a detecta poziția pistonului.
- Această clemă Destaco este pregătită pentru senzori pentru senzori cu fantă în T sau rotundă.
- Această clemă poate fi introdusă tare în corpuri de fixare, datorită unui cilindru nepivotant.
- Designul închis al unității este potrivit pentru medii murdare.
- Este capabil să manevreze sarcini de până la 390 lb.
- Această unitate este autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță.
- Această clemă tip basculă pneumatică are un unghi mare de deschidere care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor.
- Clema pneumatică Destaco 8021-UE are porturi G cu dimensiunea orificiului de aer G-1/8 pentru a menține starea de eliberare.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810169: Aceste prelungitoare și piulițe de cuplare sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Comutatoarele rotunde cu lamelă cu cabluri de deconectare rapidă sunt acționate de un inel magnetic fixat pe cilindrul clemei.
- Destaco 802450-32-1-00: Aceste kituri de etanșare de schimb sunt concepute pentru funcționarea neobstrucționată a clemelor.
- Destaco 8021122: Aceste șaibe cu flanșă asigură conexiunea împotriva vibrațiilor.
Standarde și aprobări:
Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 8021-UE îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 8021-UE poate fi montată folosind două șuruburi în orificiile de montare laterale, pentru a fixa suportul de montare la montarea superioară.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme pneumatice în alte stiluri de montare pe bază?
A. Da, puteți alege cleme pneumatice similare (Destaco 827-U & Destaco 827-UE) care poate fi montat (instalare cu șuruburi) fie pe o suprafață verticală (montare laterală), fie pe un banc de lucru / suprafață orizontală (montare de sus).
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Clemele de blocare cu acțiune de tragere depind de 3 componente principale - un mâner pentru acționarea unealtei, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.