NORTON ABRASIVES Discuri abrazive netesute de înaltă rezistență fără gaură


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Tip abraziv: Non-Woven , Culoare: Maro , Nota: Mediu , Pietriș: Mediu , Dimensiunea orificiului de montare: 1 / 2 " , Design găuri de vid: Fără gaură
StilModelDiametru disc.RPM maxPreț (ex. TVA)
A
66261005073
6"4000€16.14
A
66261005491
8"3000€25.47

Discuri abrazive netesute de înaltă rezistență fără gaură

Discurile abrazive nețesute de înaltă rezistență Norton Abrasives, fără găuri, sunt utilizate pentru amestecarea suprafețelor cu consistență pe aliaje feroase, lemn și metale cu rezistență ridicată, oferind astfel rezistență ridicată la rupere pe muchii ascuțite și bavuri. Acestea au o construcție cu granulație din oxid de aluminiu pentru performanță constantă și lianți puternici, rezistenti la pete, pentru a produce finisaje satinate ușoare. Aceste discuri pot fi adunate împreună pentru a fi folosite ca roți și sunt echipate cu benzi ferme, flexibile pentru durabilitate atunci când sunt utilizate pe muchii ascuțite și bavuri, precum și forme și contururi complicate fără a modifica dimensiunile pieselor de prelucrat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste discuri, disponibile cu viteze de 3000 și 4000 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?